Kegelrollenlager NTN 4T-09195, Außendurchmesser: 49.225 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 14.288 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-09195
Rubix:905840
EAN:4547359512151
4T-09195 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser49,225 mm
Breite14,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-09195 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49,225x49,225x14,288 mm
Bruttogewicht71 g
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser49,225 mm
Breite14,288 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
7,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an