Kegelrollenlager Timken H924043, Außendurchmesser: 214.313 mm | Innendurchmesser: 109.985 mm | Breite: 52.388 mm

Kegelrollenlager-Kegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H924043
Rubix:848142
Hersteller:100073285
EAN:0053893709888
H924043 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser109,985 mm
Außendurchmesser214,313 mm
Breite52,388 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H924043 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl in Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei hauptsächlich trennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise gegeneinander auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss mit einer passenden Tasse gekauft werden.
Einreihiges Kegelrollenlager (TS) von Timken mit Bohrung 109,985 mm, Außen-Ø 214,313 mm und Breite 55,563 mm. Tragzahlen: C0 610000 N, C1 470000 N.

Stärken

Einzelner Konus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßige Teilung. Auch Bolzenkäfige erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52,324x163,576x163,576 mm
Bruttogewicht5370 g
Verpackungsmaße (L x B x H)88,9x203,2x203,2 mm
Gewicht der Verpackung5370,1 g
Innendurchmesser109,985 mm
Außendurchmesser214,313 mm
Breite52,388 mm
Lagerspielcn
Gewicht8,4 kg
Serieh924000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager55,563 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r610000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr470000 N
1.289,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.547,95 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an