Kegelrollenlager NTN 32015XU, Außendurchmesser: 115 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm

NTN Kegelrollenlager 32000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:32015XU
Rubix:905598
EAN:4547359002997
32015 XU (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 32015 XU (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115x115x25 mm
Bruttogewicht936 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Serie32000
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r167000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16000 N
Zolltarifcode84822000
57,72 exkl. MwSt.
/ Stück
69,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an