Kegelrollenlager Timken 47896-30000, Außendurchmesser: 119.888 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 34.925 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:47896-30000
Rubix:116437
EAN:0053893306964
47896 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser119,888 mm
Breite34,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 47896 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,925x119,888x119,888 mm
Bruttogewicht1278 g
Verpackungsmaße (L x B x H)39,116x154,432x154,432 mm
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser119,888 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,9 kg
Serie47800
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r307000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr197000 N
Zolltarifcode84822000
141,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an