M-UELF 208D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UELF200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UELF208D1
Rubix:911357
EAN:4547359767056



Produktdetails : M-UELF 208D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 142x139x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2060 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 56,3 mm |
| Serie | uelf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen