Spannlager mit Gewindestift NTN UC310D1, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 61 mm
NTN Einsatz UC300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UC310D1
Rubix:15963
EAN:4547359233476




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 61 mm |
Produktdetails : UC 310D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1725 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 61 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen