NU 2212EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU2200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NU2212EG1C3
Rubix:912533
EAN:4547359141191




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : NU 2212EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Diese Familie einreihiger Zylinderrollenlager von NTN ist für Mechanismen vorgesehen, bei denen überwiegend radiale Belastungen auftreten. Die Kombination aus verstärkter Ausführung, massiver Messingkäfigkonstruktion und C3-Radialluft erfüllt die Anforderungen von Anwendungen mit hohen Drehzahlen und thermischen Schwankungen.
Erläuterung:
• NU: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Bord am Innenring
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch vergrößerten Rollendurchmesser, größere Rollenlänge und eine höhere Anzahl an Rollen bei unveränderten Außenabmessungen
• G1: massiver, bearbeiteter Messingkäfig mit quadratischen Taschen, ohne Nieten
• C3: erhöhte interne Radialluft über der normalen Lagerluft
Eigenschaften:
Diese Lagerbaureihe verfügt über einen Außenring mit zwei Borden, während der Innenring bordlos ausgeführt ist. Diese Geometrie ermöglicht eine axiale Relativverschiebung zwischen den Ringen und erlaubt den Einsatz als Loslager. Die Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig kann vom Innenring getrennt werden, wodurch Montage- und Demontagearbeiten erleichtert werden. Die verstärkte Ausführung (E) zeichnet sich durch einen größeren Rollendurchmesser, längere Rollen und eine höhere Rollenanzahl im Vergleich zu einer Standardausführung mit identischen Abmessungen aus. Diese Weiterentwicklung erhöht die radiale Tragfähigkeit, ohne dass ein Lager mit größeren Außenabmessungen erforderlich ist. Der G1-Käfig besteht aus massiv bearbeitetem Messing. Die einteilige, nietenlose Konstruktion bietet eine hohe mechanische Festigkeit und eignet sich für Anwendungen mit hohen Drehzahlen. Die C3-Radialluft, welche größer als die normale Lagerluft ist, unterstützt den zuverlässigen Betrieb in Lagerungen, bei denen thermische Ausdehnungen den verfügbaren Innenspielraum verringern können. Diese Konstruktion ist für radiale Belastungen ausgelegt. Sie ist hingegen nicht für die Aufnahme axialer Belastungen oder kombinierter Belastungen geeignet.
Wartung:
Um den Verschleiß der Wälzkörper zu begrenzen, ist eine auf Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur abgestimmte Schmierung erforderlich. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder einer Verschlechterung der Schmierung. Bei Wartungsarbeiten sollten außerdem der Zustand der Laufbahnen, Rollen und des Käfigs überprüft werden. Verunreinigungen durch feste Partikel oder Fremdstoffe müssen vermieden werden, um die Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten.
Stärken:
• Ermöglicht den Aufbau von Loslagerungen durch die zulässige axiale Verschiebung zwischen den Ringen
• Erleichtert Montage- und Austauschvorgänge durch die trennbare Konstruktion
• Bietet eine erhöhte radiale Tragfähigkeit ohne Vergrößerung der Außenabmessungen
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• Nimmt thermische Ausdehnungen dank der C3-Radialluft besser auf
Anwendungen:
Diese Lagerbaureihe wird häufig in Elektromotoren, Getrieben und Pumpen eingesetzt, bei denen radiale Belastungen dominieren und eine axiale Verschiebung der Welle ermöglicht werden muss. Die NU-Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen mit einer Kombination aus einem Festlager zur axialen Positionierung und einem Loslager zur Aufnahme von Maßänderungen der Welle. In industriellen Antriebssystemen, Motoraggregaten und bestimmten Pumpenanlagen erleichtert die zulässige axiale Verschiebung den Ausgleich von thermisch bedingten Längenausdehnungen, die bei hohen Drehzahlen entstehen. Die verstärkte Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit eignet sich zudem für Mechanismen, welche hohe radiale Kräfte übertragen müssen und gleichzeitig eine kompakte Bauweise erfordern.
Erläuterung:
• NU: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Bord am Innenring
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch vergrößerten Rollendurchmesser, größere Rollenlänge und eine höhere Anzahl an Rollen bei unveränderten Außenabmessungen
• G1: massiver, bearbeiteter Messingkäfig mit quadratischen Taschen, ohne Nieten
• C3: erhöhte interne Radialluft über der normalen Lagerluft
Eigenschaften:
Diese Lagerbaureihe verfügt über einen Außenring mit zwei Borden, während der Innenring bordlos ausgeführt ist. Diese Geometrie ermöglicht eine axiale Relativverschiebung zwischen den Ringen und erlaubt den Einsatz als Loslager. Die Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig kann vom Innenring getrennt werden, wodurch Montage- und Demontagearbeiten erleichtert werden. Die verstärkte Ausführung (E) zeichnet sich durch einen größeren Rollendurchmesser, längere Rollen und eine höhere Rollenanzahl im Vergleich zu einer Standardausführung mit identischen Abmessungen aus. Diese Weiterentwicklung erhöht die radiale Tragfähigkeit, ohne dass ein Lager mit größeren Außenabmessungen erforderlich ist. Der G1-Käfig besteht aus massiv bearbeitetem Messing. Die einteilige, nietenlose Konstruktion bietet eine hohe mechanische Festigkeit und eignet sich für Anwendungen mit hohen Drehzahlen. Die C3-Radialluft, welche größer als die normale Lagerluft ist, unterstützt den zuverlässigen Betrieb in Lagerungen, bei denen thermische Ausdehnungen den verfügbaren Innenspielraum verringern können. Diese Konstruktion ist für radiale Belastungen ausgelegt. Sie ist hingegen nicht für die Aufnahme axialer Belastungen oder kombinierter Belastungen geeignet.
Wartung:
Um den Verschleiß der Wälzkörper zu begrenzen, ist eine auf Drehzahl, Belastung und Betriebstemperatur abgestimmte Schmierung erforderlich. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder einer Verschlechterung der Schmierung. Bei Wartungsarbeiten sollten außerdem der Zustand der Laufbahnen, Rollen und des Käfigs überprüft werden. Verunreinigungen durch feste Partikel oder Fremdstoffe müssen vermieden werden, um die Lebensdauer des Lagers zu gewährleisten.
Stärken:
• Ermöglicht den Aufbau von Loslagerungen durch die zulässige axiale Verschiebung zwischen den Ringen
• Erleichtert Montage- und Austauschvorgänge durch die trennbare Konstruktion
• Bietet eine erhöhte radiale Tragfähigkeit ohne Vergrößerung der Außenabmessungen
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• Nimmt thermische Ausdehnungen dank der C3-Radialluft besser auf
Anwendungen:
Diese Lagerbaureihe wird häufig in Elektromotoren, Getrieben und Pumpen eingesetzt, bei denen radiale Belastungen dominieren und eine axiale Verschiebung der Welle ermöglicht werden muss. Die NU-Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen mit einer Kombination aus einem Festlager zur axialen Positionierung und einem Loslager zur Aufnahme von Maßänderungen der Welle. In industriellen Antriebssystemen, Motoraggregaten und bestimmten Pumpenanlagen erleichtert die zulässige axiale Verschiebung den Ausgleich von thermisch bedingten Längenausdehnungen, die bei hohen Drehzahlen entstehen. Die verstärkte Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit eignet sich zudem für Mechanismen, welche hohe radiale Kräfte übertragen müssen und gleichzeitig eine kompakte Bauweise erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1118 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 157000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 131000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,03 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage