NPQM-L-Q10-E Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
NPQM Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NPQM-L-Q10-E-P10
Rubix:447274
Hersteller:558779
EAN:4052568055172

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Produktdetails : NPQM-L-Q10-E Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
L-Steckverbindung NPQM-L-Q10-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28,72 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
61,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen