NPQH-D-Q4-E-P10 Steckverbinder

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-D-Q4-E-P10
Rubix:1132428
Hersteller:578323
EAN:4052568060268
NPQH-D-Q4-E-P10 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1for pipe od 4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-Q4-E-P10 Steckverbinder


Steckverbinder NPQH-D-Q4-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=3 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,4 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1for pipe od 4 mm
Profilstandard
Anschluss 2for pipe od 4 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode39174000
3,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std