C00491200 Drehbare Winkelschottverbindung, 12 Pneufit C

Drehbare Winkelschottverbindung

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C00491200
Rubix:305551
C00491200 Drehbare Winkelschottverbindung, 12 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (körper); nbr (dichtungen, silikonfrei); vernickeltes messing (gewindeteile); pom (freigabesleeve und stützring); edelstahl (greifring); vernickeltes messing (kragen); chemitech g-175l (gewindedichtmittel)
Anschluss 1steckanschluss für rohr/schlauch ø 12 mm (pneufit c)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C00491200 Drehbare Winkelschottverbindung, 12 Pneufit C


DREHBARE WINKELSCHOTTVERBINDUNG 12 PNEUFIT C
DREHBARE WINKELSCHOTTVERBINDUNG 12 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (körper); nbr (dichtungen, silikonfrei); vernickeltes messing (gewindeteile); pom (freigabesleeve und stützring); edelstahl (greifring); vernickeltes messing (kragen); chemitech g-175l (gewindedichtmittel)
Anschluss 1steckanschluss für rohr/schlauch ø 12 mm (pneufit c)
Profilbulkhead union elbow (c0049)
Anschluss 2schottanschluss m22x1 (gewinde b = m22x1)
Max. Temperatur60 °C
Typdrehbare winkelschottverbindung (bulkhead union elbow)
Rohrdurchmesser12 mm
Zolltarifcode73079980
13,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 126 ) Arbeitstagen