S18X3 NORFLEX PVC 400 PVC-Schlauch transparent
Norres NORFLEX® PVC 400
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:400-9180-0000
Rubix:3279304
Hersteller:400-9180-0000
EAN:4049645233806
Dokumente
Produktdetails : S18X3 NORFLEX PVC 400 PVC-Schlauch transparent
PVC Schlauch
- Hochflexibel
- Überfahrbar + trittfest
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
- Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
- Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide
- Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
- Gewebeschlauch
- Industrieroboter, Roboter, Schweißgerät, Schweißroboter, Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch, Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
234,00 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


