Referenzen
Parker:801PLUS-6-BLK-RL
Rubix:1783022
Hersteller:801PLUS-6-BLK-RL

Produktdetails : 801PLUS-6-BLK-RL Steckschlauch
Anwendung: Niederdruckhydraulik, Papier und Zellstoff für Wasser/Luft-Anwendungen
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelfarbe: Verschiedene Farben
Deckelfarbe: Schwarz
Deckelmaterial: Synthetic Rubber High Performance
Design Faktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm - 3/8 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie, Schifffahrt, Transport
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 24, 2.4, 350
Maximaler Betriebsdruck: 24 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Wasser-Glykol), Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 2,953, 75
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,614, 15,6
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche (Push-Lok Plus), Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -6
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,11, 0,16
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 82
Deckelfarbe: Verschiedene Farben
Deckelfarbe: Schwarz
Deckelmaterial: Synthetic Rubber High Performance
Design Faktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm - 3/8 Zoll
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Allgemeine Industrie, Schifffahrt, Transport
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 24, 2.4, 350
Maximaler Betriebsdruck: 24 bar
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Wasser-Glykol), Schmiermittel (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser
Mindestbiegeradius: 2,953, 75
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,614, 15,6
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche (Push-Lok Plus), Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -6
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,95, 28,05, 712,56
Gewicht: 0,11, 0,16
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Länge | 137,16 m |
| Anwendung | niederdruck-anwendungen; papier- und zellstoffindustrie: wasser-/luft-anwendungen; geeignet für luft, wasser, wasser-öl-emulsion, wasser-glykol sowie hydraulikflüssigkeiten auf mineralölbasis bzw. schmieröle. |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 24 bar |
| Biegeradius | 75 mm |
| Werkstoff | nitril (nbr) innenschicht; hochfester textilgarn als druckträger (verstärkung); hochwertige synthetische gummi-außenschicht (in verschiedenen farben). |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std