S38 AIRDUC PUR 356 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch superschwer
Norres AIRDUC® PUR 356 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:356-0038-1003
Rubix:3279780
Hersteller:356-0038-1003
EAN:4049645185396
Dokumente
Produktdetails : S38 AIRDUC PUR 356 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch superschwer
Der Norres AIRDUC PUR 356 EC ist ein elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch in superschwerer Ausführung mit extremer Abriebfestigkeit durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung. Zudem zeichnet er sich durch eine hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit sowie gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Die Wandung ist elektrisch leitfähig.
Anwendungen
- Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 3,81 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.495,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Meter
2.994,30 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar


