Referenzen
Nilos:Z88630/610AV
Rubix:453368




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,9 mm |
| Breite | 6 mm |
Produktdetails : Z88630/610AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,9 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage