9940510010 Blindnietgarnitur Nietbox mit Handnietzange NTX 941-teilig
Nietbox
Siehe technische InformationenReferenzen
Gesipa:1435457
Rubix:1040158
Hersteller:1435457
EAN:4007081540025
Produktdetails : 9940510010 Blindnietgarnitur Nietbox mit Handnietzange NTX 941-teilig
Blindnietgarnitur Nietboxmit Handnietzange NTX 941-teilig GESIPA
Blindnietgarnitur Nietbox NTX Lieferung im Kunststoffkoffer. Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Das Zwischenhebelsystem reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung. Die Futterbacken sind schnell und einfach auswechselbar. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe und eine Haltekette. Lieferung im Stahlblechkasten. Anwendung: Für Aluminium bis Ø 5 mm sowie Stahl und Edelstahl bis Ø 4 mm. Lieferumfang: Hamdnietzange NTX/NTX-F, 3 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/32. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 10/18 3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24 4; Alu, Cu; 10/24 4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29 4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29 4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32 Inhalt: 1 Handnietzange NTX 100 Blindniet Alu/Stahl 3 x 5 100 Blindniet Alu/Stahl 3 x 7 80 Blindniet Alu/Stahl 3 x 8 80 Blindniet Alu/Stahl 3 x 10 70 Blindniet Alu/Stahl 3 x 12 80 Blindniet Alu/Stahl 4 x 5 80 Blindniet Alu/Stahl 4 x 6 70 Blindniet Alu/Stahl 4 x 8 60 Blindniet Alu/Stahl 4 x 10 60 Blindniet Alu/Stahl 4 x 12 90 Blindniet Kupfer/Stahl 3 x 6 70 Blindniet Kupfer/Stahl 4 x 6
Blindnietgarnitur Nietbox NTX Lieferung im Kunststoffkoffer. Ausführung: Aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Der schmale Zangenkopf ermöglicht auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Das Zwischenhebelsystem reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung. Die Futterbacken sind schnell und einfach auswechselbar. Zudem verfügt die Handnietzange über handgerechte Stulpgriffe und eine Haltekette. Lieferung im Stahlblechkasten. Anwendung: Für Aluminium bis Ø 5 mm sowie Stahl und Edelstahl bis Ø 4 mm. Lieferumfang: Hamdnietzange NTX/NTX-F, 3 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/32. Mundstück-Zuordnung: Niet-Ø; Niet-Werkstoffe; Mundstück 2,4; Alu; 10/18 3,2; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/18 3 u. 3,2; Alu, Cu, Stahl, Edelstahl, Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Stahl; 10/24 4; Alu, Cu; 10/24 4; Stahl, CAP-Alu, CAP-Cu, Alu/Alu, PG-Alu; 10/27 4; Edelstahl, Stinox, PG-Stahl; 10/29 4,8; CAP-Alu, CAP-Cu; 10/29 4,8 u. 5; Alu, PG-Alu; 10/32 Inhalt: 1 Handnietzange NTX 100 Blindniet Alu/Stahl 3 x 5 100 Blindniet Alu/Stahl 3 x 7 80 Blindniet Alu/Stahl 3 x 8 80 Blindniet Alu/Stahl 3 x 10 70 Blindniet Alu/Stahl 3 x 12 80 Blindniet Alu/Stahl 4 x 5 80 Blindniet Alu/Stahl 4 x 6 70 Blindniet Alu/Stahl 4 x 8 60 Blindniet Alu/Stahl 4 x 10 60 Blindniet Alu/Stahl 4 x 12 90 Blindniet Kupfer/Stahl 3 x 6 70 Blindniet Kupfer/Stahl 4 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
