Referenzen
SKF:NKI 55/25
Rubix:313342
EAN:7316577014665


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NKI 55/25 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen