NKS 28-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:NKS28
INA:NKS28-XL
Rubix:19138
Hersteller:0507699870000
EAN:4054364214951
NKS 28-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKS 28-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NKS, Schwere Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x42x42 mm
Bruttogewicht86 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Serienks..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
25,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen