Referenzen
INA:NKI17/16-XL
Rubix:19038
Hersteller:0507619860000
EAN:4012802734324


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NKI 17/16-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x29x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15200 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std