NK 12/16-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK12/16-XL
Rubix:18952
Hersteller:0507533120000
EAN:4047643204910
NK 12/16-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 12/16-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x19x19 mm
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite16 mm
Serienk..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl18400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
9,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std