DIN5406 MB15 FÜR DIN981 M75X2 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF15
Rubix:552559
Hersteller:005406.00000.0150.000
EAN:4043952470046


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : DIN5406 MB15 FÜR DIN981 M75X2 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 15/M 75x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 356 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
| Für Schrauben | m75 |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
75 mm
Für Schrauben
m75