DIN5406 MB4 FÜR DIN981 M20X1 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF4
Rubix:552548
Hersteller:005406.00000.0040.000
EAN:4043952469934


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN5406 MB4 FÜR DIN981 M20X1 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 4/M 20x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 87,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,90 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
22,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20