Referenzen
Spartex:ECCR22.6
Rubix:544547
Hersteller:000935.06000.0220.000
EAN:4043952290682


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M22 SW32 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2267,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,97 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
43,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22