Referenzen
Spartex:ECHU2BASF12X1,5.17HZ
Rubix:544650
Hersteller:000936.08105.0120.150
EAN:4043952293690


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN936 M12X1.5 17H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 12 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12