Referenzen
Spartex:ECHU8.10
Rubix:217130
Hersteller:000934.10000.0080.000
EAN:4043952282212


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN934 M8 10 Sechskantmutter
DIN 934 10 Sechskantmuttern Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8