Referenzen
Ersetzte Ref.:881834
Spartex:ECHU22.8Z
Rubix:99956
Hersteller:000934.08100.0220.000
EAN:4043952287095


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN934 M22 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,43 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22