STAR LC-EINHEIT L250 SF08 perma STAR LC 250 mit perma High speed grease SF08

Multipurpose grease

Siehe technische Informationen

Referenzen

Perma:104500
Rubix:120396
EAN:4061201033842
STAR LC-EINHEIT L250 SF08 perma STAR LC 250 mit perma High speed grease SF08

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STAR LC-EINHEIT L250 SF08 perma STAR LC 250 mit perma High speed grease SF08


perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF08, einem synthetischen Langzeitfett für einen weiten Gebrauchstemperaturbereich. Es besteht aus einem synthetischen Kohlenwasserstofföl und einer Spezial-Calciumseife. PERMA SF08 ist oxidations- und alterungsstabil und bietet einen guten Verschleißschutz.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360 g
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
67 mm
157 mm
Zolltarifcode34039900
41,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen