9979390010 Abschmiergerät mit Handpumpe für Eimer 210-240mm 10kg
Abschmiergerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17 610
Rubix:1084132
Hersteller:17 610
Produktdetails : 9979390010 Abschmiergerät mit Handpumpe für Eimer 210-240mm 10kg
Abschmiergerät mit Handpumpe für Eimer 210-240mm 10kg PRESSOL
Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1.
Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84132000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen