Referenzen
Festo:MSSD-C-S-M16
Rubix:432846
Hersteller:192748
EAN:4052568043773

Produktdetails : MSSD-C-S-M16 Steckdose
Steckdose MSSD-C-S-M16 mit Schneidklemmtechnik. Einbaulage=beliebig, Anschlusshäufigkeit=10, Schutzart=(* IP67, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=-25 - 90 °C, Produktgewicht=38 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x40x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37,4 g |
| Typ | steckverbinder mssd |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 85366990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen