MSN1G-24DC-OD Magnetspulen für Ventil

Solenoidspule MSN1G

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MSN1G-24DC-OD
Rubix:126629
Hersteller:123060
EAN:4052568006280
MSN1G-24DC-OD Magnetspulen für Ventil

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidspule ohne explosionsschutz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSN1G-24DC-OD Magnetspulen für Ventil


Solenoidspule MSN1G-24DC-AD Für Gleichspannung ohne Steckdose. Montageposition=Beliebig, Min. Aufnahmezeit=10 ms, Arbeitszyklus=100%, charakteristische Spulendaten=24VDC:2,5, zulässige Spannungsschwankungen=-15 %/+10 %
Magnetspule MSN1G-24DC-OD für Gleichspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Spulenkennwerte=24 V DC: 2,5 W, Zulässige Spannungsschwankungen=-15 % / +10 %

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x30x30 mm
Bruttogewicht86,73 g
Typsolenoidspule ohne explosionsschutz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
16,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std