Referenzen
Festo:MPYE-5-1/4-010-B
Rubix:437537
Hersteller:151694
EAN:4052568010751

Technische Zusammenfassung
| Typ | 5/3-wege-proportionaleventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : MPYE-5-1/4-010-B Proportional Wegeventil
Proportionales Wegeventil MPYE-5-1/4-010-B Nennweite=8 mm, Art der Betätigung=elektrisch, Dichtungsprinzip=Hart, Montageposition=Beliebig, Konstruktionsaufbau=Kolbenschieber
Proportional-Wegeventil MPYE-5-1/4-010-B Nennweite=8 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=hart, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 179x78x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 650 g |
| Typ | 5/3-wege-proportionaleventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
838,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.006,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen