EVT317V-5DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie VT300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:EVT317V-5DO-02F-Q
Rubix:925934
Hersteller:EVT317V-5DO-02F-Q
EAN:3618036113143

Dokumente
Produktdetails : EVT317V-5DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT317, Direkt betätigtes 3/2-Wege-Sitzventil, alle Bauarten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Typ | elektrohändler |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen