Referenzen
SMC:AR20-N02BG-Y-B
Rubix:2178797

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 20 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR20-N02BG-Y-B Regler
Modularer Regler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 247 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 20 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,10 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage