Referenzen
Festo:MN1H-5/3G-D-2-S-C
Rubix:432490
Hersteller:159692
EAN:4052568126865

Produktdetails : MN1H-5/3G-D-2-S-C Magnetventil
Magnetventil MN1H-5/3G-D-2-S-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 771,58 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage