Referenzen
SMC:VHK3A-04F-04F
Rubix:2970724
Hersteller:VHK3A-04F-04F
Produktdetails : VHK3A-04F-04F Ventil, mechanisch betätigt
Das Fingerventil der Serie VHK hat eine große wirksame Fläche von 2. 0 bis 17. 5mm². Diese Serie beginnt mit einem Mindestrohraußendurchmesser von ø4. Die Ventilrichtung zeigt deutlich an, ob das Ventil offen oder geschlossen ist (von geschlossen auf offen ist gegen den Uhrzeigersinn). Die Einteilung des Knopfes nach Farbunterschieden erleichtert die Unterscheidung zwischen Ventilen mit 2 Anschlüssen (grau) und Ventilen mit 3 Anschlüssen (blau). Der Drehknopf des optionalen flammensicheren Modells ist, unabhängig davon, ob ein 2- oder 3-Wege-Ventil verwendet wird, rot.
Stärken
Fingerventil, Standard
Medium: Luft
Medium: Luft
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mechanisches ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,89 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage