SXE0573-Z55-60-13J 5/2-Wegeventil, Bist, ISO1, 24VDC, 2W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE0573-Z55-60-13J
Rubix:285772
Hersteller:SXE0573-Z55-60-13J


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe0573-z55-60-13j 5/2-wegeventil, bist, iso1, 24vdc, 2w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE0573-Z55-60-13J 5/2-Wegeventil, Bist, ISO1, 24VDC, 2W
5/2-WEGEVENTIL-BIST ISO1 24VDC 2W
5/2-WEGEVENTIL-BIST ISO1 24VDC 2W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe0573-z55-60-13j 5/2-wegeventil, bist, iso1, 24vdc, 2w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 1230 l/min |
| Druckbereich | -0,9 bis 16 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen