CUJB16-30D Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUJB16-30D
Rubix:2178138
Hersteller:CUJB16-30D
CUJB16-30D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUJB16-30D Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x30x21 mm
Bruttogewicht50 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
33,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,54 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage