MHP1-M1H-3/2G-M3-TC Magnetventil

MHP1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHP1-M1H-3/2G-M3-TC
Rubix:437872
Hersteller:197014
EAN:4052568081409
MHP1-M1H-3/2G-M3-TC Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mha1, mhp1
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHP1-M1H-3/2G-M3-TC Magnetventil


Magnetventil MHP1-M1H-3/2G-M3-TC Halbmuffenventil für Einzel- und Batteriemontage, besonders klein bauend, mit Steckeranschluss oben. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=10 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21,53 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mha1, mhp1
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom10 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
35,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,00 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage