MHE4-MS1H-3/2O-1/4 Magnetventil

MHE4 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MHE4-MS1H-3/2O-1/4
Rubix:438119
Hersteller:525207
EAN:4052568161620
MHE4-MS1H-3/2O-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHE4-MS1H-3/2O-1/4 Magnetventil


Magnetventil MHE4-MS1H-3/2O-1/4 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht286 g
Typapplikationsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom400 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
116,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,80 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage