VSVA-B-T32C-AH-A1-5C1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-T32C-AH-A1-5C1
Rubix:445275
Hersteller:547128
EAN:4052568186449
VSVA-B-T32C-AH-A1-5C1 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-T32C-AH-A1-5C1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-T32C-AH-A1-5C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht311,11 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung12 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom900 l/min
Druckbereich2/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
156,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,16 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage