MFH-5/3E-D-3-S-C Magnetventil

MFH Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-5/3E-D-3-S-C
Rubix:432407
Hersteller:151035
EAN:4052568116675
MFH-5/3E-D-3-S-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5/3E-D-3-S-C Magnetventil


Magnetventil MFH-5/3E-D-3-S-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1006 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
358,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
430,54 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage