ISO4014 M16X80 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X80PFA2-70ISO
Rubix:3389038
Hersteller:4014216 80
EAN:4043377237026


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M16X80 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 16X80 SW24
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm