DIN961 M12X1.25X25 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN12X1,25X25EF8Z
Rubix:546646
Hersteller:000961.08100.0122.025
EAN:4043952314791


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M12X1.25X25 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,25x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3660 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,16 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12