350.312 MSkugelhahn, pneumat. Stellantrieb federschließend, Rp 1
Messingkugelhahn federschließend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.312
Rubix:344348
Hersteller:103534
EAN:4047322076029



Dokumente
Produktdetails : 350.312 MSkugelhahn, pneumat. Stellantrieb federschließend, Rp 1
2-Wege-Messingkugelhahn, pneumat. Stellantrieb federschließend, MS vern., Betriebstemp. max. 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar2-Wege-Hahn, voller Durchgang.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1862 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | pneumatisch betätigter 2-wege-kugelhahn aus messing, federschließend (stromlos geschlossen), dn25 (1'), rp 1. |
| Werkstoff | messing vernickelt (messing, vernickelt) |
| Verbindung | rp 1 |
| Gewindegröße | rp 1 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
379,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
