Referenzen
IMI Norgren:602114448
Rubix:132724
Hersteller:602114448

Produktdetails : 602114448 3/3-Wege-Kugelhahn, G1/2 IG, 25bar
3/3-KUGELHAHN G1/2I 25 BAR
3/3-KUGELHAHN G1/2I 25 BAR
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Verbindung | female threaded |
| Gewindegröße | rp1/2 |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen
