350.7706 Trinkw.-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G1 1/4, DN 32
Trinkwasser-Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.7706
Rubix:1635277
Hersteller:133166
EAN:4047322476560

Dokumente
Produktdetails : 350.7706 Trinkw.-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G1 1/4, DN 32
Trinkwasser-Kugelhahn, Messing vernickelt, Handhebel, IG/IG, G 1, DN 25, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, PN max. 40 bar. Messingkugelhahn mit freiem Durchgang und DVGW-Zulassung. Er entspricht der europäischen Norm EN 13828 und dem Arbeitspapier DVGW W 570 und ist somit zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser. Durch eine spezielle Kugeltechnik wird verhindert, dass sich Bakterien im Inneren des Hahnes bilden, sollte dieser längere Zeit nicht in Betrieb sein (gilt für den Betrieb mit Trinkwasser).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | trinkwasserkugelhahn, handhebel, voller durchgang. gehäuse aus messing vernickelt (außen), innen messing blank; kugel aus messing verchromt; kugeldichtung aus ptfe; spindeldichtung aus ptfe/epdm/hnbr. innengewinde g 1 1/4 (din en iso 228-1). |
| Werkstoff | messing vernickelt (außen), messing blank (innen); kugel messing verchromt; dichtungen ptfe; spindelabdichtung ptfe / epdm / hnbr |
| Verbindung | g 1 1/4 (internal thread, din en iso 228-1) |
| Gewindegröße | g 1 1/4 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
