Referenzen
Gates:4G4MFFOR
Rubix:82082
Hersteller:7104-1604-5
EAN:5414465951299


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp® |
|---|---|
| Anschluss 1 | 9/16' - 18 unf '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 4G4MFFOR G Armatur GATES, B-Maß 26,5 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
ORFS-Aussengewinde mit O-Ring.
Stärken
SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 9/16' - 18 unf '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | mffor |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Gewindedurchmesser | 14,29 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen