HTD-1260-14M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE

Mecaline HTD-Zahnriemenhülse 14M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:1260.14M440
Rubix:3257081
Hersteller:894924
EAN:3660338473203
HTD-1260-14M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge1260 mm
Riemenbreite440 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1260-14M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE


Mecaline HTD-Teilungszahnriemen sind auf Langlebigkeit und Leistung in industriellen Synchronantriebsanwendungen ausgelegt. Sie werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 80°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung, was die Kraftübertragung oder den Transport durch Synchronübertragung ermöglicht. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschte Riemenbreite zugeschnitten werden kann.

Stärken

Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig

Anwendungen

Mecaline-Zahnriemen können in einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen für die Kraftübertragung und in Förderanwendungen eingesetzt werden. Sowohl für HTD- als auch für RPP-Scheiben geeignet

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Wirklänge1260 mm
Riemenbreite440 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne90
554,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
665,20 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage