MDH-5/3E-D-3-M12-C Magnetventil

MDH Normventil ISO 15218

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MDH-5/3E-D-3-M12-C
Rubix:1819300
Hersteller:533017
EAN:4052568259686
MDH-5/3E-D-3-M12-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MDH-5/3E-D-3-M12-C Magnetventil


Magnetventil MDH-5/3E-D-3-M12-C mit Steckeranschluss M12. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4600 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1239,4 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom4600 l/min
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84812090
329,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,93 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage