VM230-02-36A Ventil, mechanisch betätigt

Mechanisches 3-Wege-Ventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VM230-02-36A
Rubix:2189849
Hersteller:VM230-02-36A
EAN:3618034837881
VM230-02-36A Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ3/2 verteiler
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VM230-02-36A Ventil, mechanisch betätigt


Unsere langlebigen mechanischen 2/3-Verteiler der Serie VM100/200 wurden vereinfacht. Die neuen Modelle haben ein helleres Aussehen und halten harten Betriebsbedingungen stand, was unser Engagement für die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte unterstreicht. Ihr kompaktes und leichtes Format reduziert sowohl die Kosten als auch den Platzbedarf. Sie bieten vier Montagevarianten, zwei Anschlussoptionen und verschiedene Antriebsmodelle, die einfach ausgetauscht und/oder ersetzt werden können. Druckknöpfe und Drehschalter in verschiedenen Farben ermöglichen eine einfache visuelle Kontrolle, und das Modell VM100 mit Basisanschluss ist mit einer kleinen LED-Anzeige ausgestattet, die die Wartungskontrolle erleichtert. Die VM100/200 Ventile eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Vakuumanwendungen, und sind ideal für pneumatische Bedienfelder sowie für die Bestätigung der Position eines Teils durch ein pneumatisches Signal.
VM200, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil, Neu

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht310 g
Typ3/2 verteiler
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom1088 l/min
HerkunftslandJP
79,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage