Referenzen
Festo:MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
Rubix:432157
Hersteller:12457
EAN:4052568111960

Produktdetails : MDH-5/2-3/4-D-4-24DC Magnetventil
Magnetventil MDH-5/2-3/4-D-4-24DC mit Vorsteuerventil und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=76 mm, Normalnenndurchfluss=6000 l/min, Betriebsdruck=3 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2113 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | BR |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
629,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
755,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage